Grapa de chapa, tipo 6

Ref.: 050053525
Ver todas las versiones

TUERCA-METALICA-UNIVERSAL-M5

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

TUERCA METÁLICA UNIVERSAL M5

Distancia máxima entre el centro del agujero y el borde

10.5 mm
Más Información

Distancia entre el centro del orificio y el borde

10.5 mm
Más Información

Tipo de vehículo

Universal
Más Información

Grosor de accesorio máximo

4.3 mm
Más Información

Distancia mínima entre el centro del agujero y el borde

10.5 mm
Más Información

Material

Acero C45
Más Información

Superficie

A0A
Más Información

Longitud

20.4 mm
Más Información

Anchura

15 mm
Más Información

Formulario

I
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Mercedes-Benz;Porsche;Smart
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M5
Más Información

Grosor mínimo del accesorio

2 mm
Más Información

Se puede utilizar para el tornillo

M5
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

99950706703
Más Información

Rango de agarre mínimo

0.8 mm
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original 2

A0019907291
Más Información

Código del sistema armonizado

73182900900
Más Información

Espesor de material

0.6 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.180 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

050053525

Ficha Técnica

32406870.pdf

Ficha Técnica

32406871.pdf