Distancia máxima entre el centro del agujero y el borde |
11.5 mm |
Distancia entre el centro del orificio y el borde |
11.5 mm |
Tipo de vehículo |
Universal |
Grosor de accesorio máximo |
4 mm |
Distancia mínima entre el centro del agujero y el borde |
11.5 mm |
Material |
Acero C45 |
Superficie |
MCC SI SA |
Longitud |
23.6 mm |
Anchura |
16 mm |
Formulario |
I |
Lo puede utilizar el fabricante del vehículo |
Asiento;Audi;Skoda;Volkswagen |
Se puede utilizar para rosca |
M6 |
Grosor mínimo del accesorio |
0.5 mm |
Se puede utilizar para el tornillo |
M6 |
Corresponde al número de pieza de repuesto original |
N90168604, 949921 |
Código del sistema armonizado |
73182900900 |
Espesor de material |
0.8 mm |
Peso del producto (por artículo) |
4.980 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0501101646 |
Ficha Técnica |
32406870.pdf |
Ficha Técnica |
32406871.pdf |