Accionamiento externo |
WS46 |
Material |
ST |
Superficie |
A2K |
Compatible con RoHS |
Sí |
ISO de referencia |
4035 |
Diámetro nominal |
30 mm |
Tipo de rosca |
M |
Clase de propiedad |
4 |
Anchura entre esquinas |
50.85 mm |
Tipo de accionamiento |
Hexágono exterior |
Paso |
0.5 mm |
DIN |
439 |
Formato de rosca |
Rosca métrica estándar |
Código del sistema armonizado |
73181699990 |
Peso del producto (por artículo) |
124.549 g |
Altura |
15 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
031830 |
Modelo CAD 3D |
?catalog=wuerth&part=031830 |