Material |
ST |
Grosor mínimo del material |
0.7 mm |
Superficie |
A2K |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud interna máxima |
8.4 mm |
Longitud interna mínima |
7.7 mm |
Grosor máximo del material |
1.6 mm |
Diámetro nominal |
6 mm |
Tipo de rosca |
M |
Anchura máxima |
13.5 mm |
Ancho interior |
9.3 mm |
Longitud máxima |
14.2 mm |
Dimensiones de la tuerca de caja cuadrada |
11 x 11 x 4,5 mm |
Longitud del orificio pretroquelado |
9.5 mm |
Otro estándar |
WN 381 |
Anchura mínima |
13.0 mm |
Código del sistema armonizado |
73181691290 |
Longitud mínima |
13.6 mm |
Peso del producto (por artículo) |
4.532 g |
Altura |
8.5 mm |
Anchura del orificio pretroquelado |
9.5 mm |
Anchura del soporte de agarre |
7 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
03816 |
Modelo CAD 3D |
?catalog=wuerth&part=03816 |