Clase de producto |
A |
Accionamiento externo |
WS10 |
Material |
A4 |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Diseño |
Perfil alto;Sin rebaje |
Formulario |
Redondo |
Diámetro nominal |
6 mm |
Tipo de rosca |
M |
Clase de propiedad |
50 |
Altura de hexágono |
5 mm |
Anchura entre esquinas |
11.05 mm |
Tipo de accionamiento |
Hexágono exterior |
Paso |
1 mm |
DIN |
1587 |
Formato de rosca |
Rosca métrica estándar |
Código del sistema armonizado |
73181630790 |
Protección de la punta del pasador elástico |
3.8 mm |
Peso del producto (por artículo) |
4.250 g |
Altura |
12 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
03496 |
Ficha Técnica |
32406451.pdf |
Modelo CAD 3D |
?catalog=wuerth&part=03496 |