Clase de producto |
A |
Accionamiento externo |
WS7 |
Material |
A4 |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Diseño |
Perfil alto;Sin rebaje |
Formulario |
Redondo |
Diámetro nominal |
4 mm |
Tipo de rosca |
M |
Clase de propiedad |
50 |
Altura de hexágono |
3.2 mm |
Anchura entre esquinas |
7.66 mm |
Tipo de accionamiento |
Hexágono exterior |
Paso |
0.7 mm |
DIN |
1587 |
Formato de rosca |
Rosca métrica estándar |
Código del sistema armonizado |
73181630790 |
Protección de la punta del pasador elástico |
2.3 mm |
Peso del producto (por artículo) |
1.230 g |
Altura |
8 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
03494 |
Ficha Técnica |
32406451.pdf |
Modelo CAD 3D |
?catalog=wuerth&part=03494 |