Accionamiento externo |
WS19 |
Material |
A2 |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Función de bloqueo |
Dispositivo antipérdida, fijación |
Formulario |
Baja |
Diámetro nominal |
12 mm |
Tipo de rosca |
M |
Clase de propiedad |
50 |
Principio de funcionamiento del dispositivo de bloqueo |
Pieza de fijación del anillo de poliamida |
Anchura entre esquinas |
21.1 mm |
Paso |
1.750 mm |
DIN |
985 |
Código del sistema armonizado |
73181639900 |
Protección de la punta del pasador elástico |
6.6 mm |
Peso del producto (por artículo) |
14.110 g |
Altura |
12 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
039112 |
Ficha Técnica |
32406450.pdf |
Modelo CAD 3D |
?catalog=wuerth&part=039112 |