Manguera de vacío

Ref.: 089582454
Ver todas las versiones

TUBO-BAJA-PRESION-NEGRO-ROJO-4,5MM-BMW

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Fabricado de goma sintética

- Material: ECO

- Resiste vapores de combustible, aceite,

- Diesel (sin eco-aditivos) y al ozono

Condiciones de temperatura máxima

110 °C
Más Información

Longitud

10 m
Más Información

Color

Negro;Rojo
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-35 °C
Más Información

Diámetro exterior

9.0 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

40091200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

82.000 g
Más Información

Diámetro interno

4.5 mm
Más Información

Resistencia contra

Aceite;Diésel;Ozono;Vapores de combustible
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

089582454

Ficha Técnica

32406671.pdf