Manguera de vacío

Ref.: 08958235
Ver todas las versiones

TUBO-BAJA-PRESION-GOMA-NEGRO-3,5MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Fabricado de goma sintética

- Material: ECO

- Resiste vapores de combustible, aceite,

- Diesel (sin eco-aditivos) y al ozono

Condiciones de temperatura máxima

110 °C
Más Información

Longitud

15 m
Más Información

Color

Negro
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-35 °C
Más Información

Diámetro exterior

8.0 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

40091200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

56.300 g
Más Información

Diámetro interno

3.5 mm
Más Información

Resistencia contra

Aceite;Diésel;Ozono;Vapores de combustible
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

08958235

Ficha Técnica

32406671.pdf