Condiciones de temperatura máxima |
110 °C |
Longitud |
10 m |
Color |
Negro |
Condiciones de temperatura mínima |
-35 °C |
Diámetro exterior |
6.8 mm |
Código del sistema armonizado |
40091200900 |
Peso del producto (por artículo) |
45.600 g |
Diámetro interno |
3.3 mm |
Resistencia contra |
Aceite;Diésel;Ozono;Vapores de combustible |
ODU |
0 |
Catálogo General |
089582331 |
Ficha Técnica |
32406671.pdf |