Presión máxima de funcionamiento |
10 bar |
Condiciones de temperatura máxima |
90 °C |
Longitud |
10 m |
Color |
Negro |
Condiciones de temperatura mínima |
-35 °C |
Artículos adicionales |
Abrazadera de manguera Power, n.º de prefijo del artículo 05 |
Diámetro exterior |
13.3 mm |
Prueba de presión |
20 bar |
Código del sistema armonizado |
40093100000 |
Peso del producto (por artículo) |
126.900 g |
Diámetro interno |
7.3 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0895507330 |
Ficha Técnica |
32406669.pdf |