Material |
PVC con revestimiento interior especial |
Presión máxima de funcionamiento |
2.5 bar |
Longitud |
15.0 m |
Diseño |
Flexible |
Color |
Transparente |
Diámetro exterior |
11.0 mm |
Condiciones de resistencia térmica/condiciones de temperatur |
tras la instalación, sin presurización simultánea |
Código del sistema armonizado |
39172310900 |
Peso del producto (por artículo) |
61.400 g |
Diámetro interno |
8.0 mm |
Resistencia a temperatura máxima |
65 °C |
Resistencia contra |
Vapores de combustible |
ODU |
0 |
Catálogo General |
089588 |
Ficha Técnica |
32406671.pdf |