Manguera de sistema limpiaparabrisas

Ref.: 089586
Ver todas las versiones

TUBO-PVC-FLEXIBLE-Y-TRANSP-6MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Material: PVC con capa interior especial

- Resiste vapores de combustible

- Para la circulación de agua en el circuito

de los lava parabrisas

Material

PVC con revestimiento interior especial
Más Información

Presión máxima de funcionamiento

2.5 bar
Más Información

Longitud

15.0 m
Más Información

Diseño

Flexible
Más Información

Color

Transparente
Más Información

Diámetro exterior

8.4 mm
Más Información

Condiciones de resistencia térmica/condiciones de temperatur

tras la instalación, sin presurización simultánea
Más Información

Código del sistema armonizado

39172310900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

40.600 g
Más Información

Diámetro interno

6.0 mm
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

65 °C
Más Información

Resistencia contra

Vapores de combustible
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

089586

Ficha Técnica

32406671.pdf