Material |
PE |
Inflamabilidad |
HB |
Grosor de pared |
0.65 mm |
Longitud |
25 m |
Diámetro mínimo del lote |
4 mm |
Resistencia a temperatura mínima |
-30 °C |
Diámetro máximo del lote |
20 mm |
Color |
Negro |
Sin halógenos |
Sí |
Anchura de la bobina |
7.0 mm |
Condiciones de resistencia térmica/condiciones de temperatur |
sin carga mecánica |
Otro estándar |
UL 94-HB |
Código del sistema armonizado |
39173200990 |
Peso del producto (por artículo) |
8.300 g |
Diámetro interno |
3.7 mm |
Condiciones de inflamabilidad |
comprobado en conformidad con UL94 |
Resistencia a temperatura máxima |
80 °C |
ODU |
0 |
Catálogo General |
07710040 |
Ficha Técnica |
32408125.pdf |