Manguera enrollada, estándar

Ref.: 077100 90
Ver todas las versiones

CINTA HELICOIDAL NEGRA (20,0-120,0MM)

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- La estructura helicoidal permite efectuar derivaciones en cualquier punto

- Aplicaciones: formación de haces y protección de conductores, en la industria de la automoción y electricidad, así como en la instalaciones de distribución y equipos

- Reutilizable

- No requiere herramienta

Material

PE
Más Información

Inflamabilidad

HB
Más Información

Grosor de pared

1.20 mm
Más Información

Longitud

25 m
Más Información

Diámetro mínimo del lote

20 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-30 °C
Más Información

Diámetro máximo del lote

120 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Sin halógenos

Más Información

Anchura de la bobina

22.0 mm
Más Información

Condiciones de resistencia térmica/condiciones de temperatur

sin carga mecánica
Más Información

Otro estándar

UL 94-HB
Más Información

Código del sistema armonizado

39173200990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

60.000 g
Más Información

Diámetro interno

17.6 mm
Más Información

Condiciones de inflamabilidad

comprobado en conformidad con UL94
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

80 °C
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

07710090

Ficha Técnica

32408125.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!