Material |
PP |
Inflamabilidad |
HB |
Grosor de pared |
0.8 mm |
Longitud |
100 m |
Resistencia a temperatura mínima |
-30 °C |
Diámetro máximo del lote |
10.0 mm |
Color |
Negro |
Sin halógenos |
Sí |
Diámetro nominal |
8 mm |
Anchura de la bobina |
10.0 mm |
Condiciones de resistencia térmica/condiciones de temperatur |
sin carga mecánica |
Código del sistema armonizado |
39173200990 |
Peso del producto (por artículo) |
18.940 g |
Condiciones de inflamabilidad |
comprobado en conformidad con UL94 |
Resistencia a temperatura máxima |
90 °C |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0771000901 |
Ficha Técnica |
32408125.pdf |