Tubo 20 W para atrapainsectos Inox Decor

Ref.: 6126010022

TUBO-20W-RECAMBIO-INOX-DECOR

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Tubo de 20W de recambio para Decor Inoxidable

Peso del producto (por artículo)

149.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

6126010022

Ficha Técnica

32410954.pdf