Tubo 11 W para lámpara atrapainsectos Mini Decor / Decor

Ref.: 6126010020

TUBO-11W-RECAMBIO-MINI-DECOR

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Tubo 11W recambio Mini recor

Peso del producto (por artículo)

18.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

6126010020

Ficha Técnica

32410953.pdf