Olor/fragancia |
Característica |
Punto intermitente mínimo |
60 °C |
Base química |
Hidrocarburo alifático |
Contenido |
300 ml |
Condiciones para mantener la vida útil desde la producción |
de 15°C a 25°C |
Color |
Pardusco |
Peso del contenido |
247 g |
Vida útil desde la producción |
24 mes |
Densidad |
0.806 g/cm³ |
Código del sistema armonizado |
38119000900 |
Peso del producto (por artículo) |
247.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
5861006300 |
Ficha Técnica |
32406135.pdf |
Hoja de datos de seguridad |
04233307.PDF |