Rango de medición máximo del ángulo |
180 grados |
Material |
Acero, inoxidable |
Superficie |
PL |
Diámetro del grado de arco |
120 mm |
Longitud libre del brazo transportador |
150 mm |
Rango de medición mínimo del ángulo |
0 grados |
Código del sistema armonizado |
90178090000 |
Peso del producto (por artículo) |
142.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0715775150 |
Ficha Técnica |
32411160.pdf |