Tornillo rosca chapa de cabeza hexagonal, forma C

Ref.: 011463 25
Ver todas las versiones

TOR-DIN7976-C-LL10-(A2K)-6,3X25

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Tornillo rosca-chapa cabeza hexagonal ISO 1479/DIN 7976

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS10
Más Información

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

4.8 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

No
Más Información

Longitud

25 mm
Más Información

Tipo de cabeza

HEX
Más Información

Formulario

C
Más Información

Diámetro nominal

6.3 mm
Más Información

Tipo de rosca

ST
Más Información

Ancho de llave

10 mm
Más Información

Forma de punta

C
Más Información

Anchura entre esquinas

10.95 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

DIN

7976
Más Información

Código del sistema armonizado

73181491990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.995 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

01146325

Ficha Técnica

32406490.pdf

Modelo CAD 3D

?catalog=wuerth&part=011463 25