Tornillo para matrículas

Ref.: 010356 16
Ver todas las versiones

TOR-CHAPA-(A2K)-5,5X16

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Rosca para chapa según DIN 7970

- Cabeza cilindríca similar a DIN 7971, pero con rotura de fijación adicional

- Material: Acero

- Categoria de resistencia: 4,8

- Superficie: Galvanizado brillante

- La ranura de la cabeza del tornillo permite fijar bien el tapón del plástico

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

3.6 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

No
Más Información

Longitud

16 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza alomada
Más Información

Formulario

C
Más Información

Diámetro de la cabeza

10 mm
Más Información

Diámetro nominal

5.6 mm
Más Información

Accionamiento interno

H2
Más Información

Tipo de rosca

ST
Más Información

Forma de punta

Punta
Más Información

Tipo de accionamiento

H
Más Información

Código del sistema armonizado

73181491990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.200 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

01035616

Ficha Técnica

32406445.pdf

Ficha Técnica

32406494.pdf

Modelo CAD 3D

?catalog=wuerth&part=010356 16