Material |
ST |
Altura de la cabeza |
3.6 mm |
Superficie |
A2K |
Compatible con RoHS |
Sí |
Declaración de rendimiento (UE-CPR) |
No |
Longitud |
16 mm |
Tipo de cabeza |
Cabeza alomada |
Formulario |
C |
Diámetro de la cabeza |
10 mm |
Diámetro nominal |
4.8 mm |
Accionamiento interno |
H2 |
Tipo de rosca |
ST |
Forma de punta |
Punta |
Tipo de accionamiento |
H |
Código del sistema armonizado |
73181491990 |
Peso del producto (por artículo) |
2.370 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
01034816 |
Ficha Técnica |
32406445.pdf |
Ficha Técnica |
32406494.pdf |
Modelo CAD 3D |
?catalog=wuerth&part=010348 16 |