Material |
ST |
Altura de la cabeza |
3 mm |
Diseño de la rosca |
Rosca completa |
Superficie |
A2K |
Compatible con RoHS |
Sí |
Declaración de rendimiento (UE-CPR) |
No |
Longitud |
38 mm |
Tipo de cabeza |
Cabeza avellanada 80 grados |
Formulario |
C |
Diámetro de la cabeza |
9.5 mm |
Diámetro nominal |
4.8 mm |
Accionamiento interno |
H2 |
Tipo de rosca |
ST |
Forma de punta |
C |
Tipo de accionamiento |
H |
DIN |
7982 |
Código del sistema armonizado |
73181491990 |
Peso del producto (por artículo) |
3.850 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
01164838 |
Ficha Técnica |
32406491.pdf |
Modelo CAD 3D |
?catalog=wuerth&part=011648 38 |