Tornillo roscante avellanado forma C con cabeza rebajada H

Ref.: 011642 38
Ver todas las versiones

TOR-CHAPA-AVE-DIN7982-C-H2-(A2K)-4,2X38

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Tornillo rosca-chapa cabeza avellanado mortaja philips

ISO 7050/DIN 7982

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

2.5 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

No
Más Información

Longitud

38 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada 80 grados
Más Información

Formulario

C
Más Información

Diámetro de la cabeza

8.1 mm
Más Información

Diámetro nominal

4.2 mm
Más Información

Accionamiento interno

H2
Más Información

Tipo de rosca

ST
Más Información

Forma de punta

C
Más Información

Tipo de accionamiento

H
Más Información

DIN

7982
Más Información

Código del sistema armonizado

73181491990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.827 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

01164238

Ficha Técnica

32406491.pdf

Modelo CAD 3D

?catalog=wuerth&part=011642 38