Tornillo rosca chapa de cabeza alomada, impronta H, forma C

Ref.: 011942 32
Ver todas las versiones

TOR-CHAPA-CIL-DIN7981-H2-A2-4,2X32

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

TOR. PARA CHAPA CABEZA ALOMADA-A2-4,2X32-DIN7981

Material

A2
Más Información

Altura de la cabeza

3.05 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

No
Más Información

Longitud

32 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza alomada
Más Información

Formulario

C
Más Información

Diámetro de la cabeza

8.2 mm
Más Información

Diámetro nominal

4.2 mm
Más Información

Accionamiento interno

H2
Más Información

Tipo de rosca

ST
Más Información

Forma de punta

C
Más Información

Tipo de accionamiento

H
Más Información

DIN

7981
Más Información

Código del sistema armonizado

73181410900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.807 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

01194232

Ficha Técnica

32406490.pdf

Modelo CAD 3D

?catalog=wuerth&part=011942 32