Material |
ST |
Superficie |
A2K |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
45 mm |
Diámetro del núcleo |
2.6 mm |
Tipo de cabeza |
CSCTRHD |
Diámetro de la cabeza |
8 mm |
Diámetro nominal |
4 mm |
Accionamiento interno |
Z1 |
Tipo de accionamiento |
Z |
Código del sistema armonizado |
73181290 |
Peso del producto (por artículo) |
2.460 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
01985445 |
Ficha Técnica |
32406540.pdf |
Ficha Técnica |
32406541.pdf |