Material |
ST |
Longitud de rosca (lg) |
16 mm |
Altura de la cabeza |
2.1 mm |
Diseño de la rosca |
Rosca completa |
Superficie |
A2K |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
20 mm |
Diámetro del núcleo |
2.1 mm |
Tipo de cabeza |
CS |
Diámetro de la cabeza |
6.9 mm |
Detalles de la cabeza |
Nervaduras de fresado |
Diámetro nominal |
3.5 mm |
Tornillo que requiere autorización |
No |
Accionamiento interno |
Z2 |
Tipo de rosca |
WOTHR |
Campo de aplicación |
Cuerpo;Muebles;Racor;Universal |
Forma de punta |
Punta con una ranura de rascador |
Tipo de accionamiento |
Z |
Formato de rosca |
Rosca gruesa |
Código del sistema armonizado |
00000000000 |
Peso del producto (por artículo) |
0.875 g |
Adecuada para su uso en los siguientes materiales: |
LVL;Madera;Panel de contrachapado;Productos derivados de madera de construcción |
ODU |
0 |
Catálogo General |
019853520 |
Ficha Técnica |
32406540.pdf |
Ficha Técnica |
32406541.pdf |