Material |
ST |
Superficie |
A2K |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
16 mm |
Diámetro nominal |
2.5 mm |
Accionamiento interno |
Z1 |
Código del sistema armonizado |
73181290 |
Peso del producto (por artículo) |
0.360 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
019852516 |
Ficha Técnica |
32406540.pdf |
Ficha Técnica |
32406541.pdf |