Material |
ST |
Longitud de rosca (lg) |
26 mm |
Superficie |
A2L |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
30 mm |
Diámetro del núcleo |
2.0 mm |
Tipo de cabeza |
CSCTRHD |
Diámetro de la cabeza |
6.0 mm |
Diámetro nominal |
3 mm |
Accionamiento interno |
Z1 |
Código del sistema armonizado |
73181290 |
Peso del producto (por artículo) |
0.968 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
01865330 |
Ficha Técnica |
32406540.pdf |
Ficha Técnica |
32406541.pdf |