Material |
ST |
Longitud de rosca (lg) |
21 mm |
Superficie |
A2K |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
25 mm |
Diámetro del núcleo |
2 mm |
Tipo de cabeza |
CSCTRHD |
Diámetro de la cabeza |
6 mm |
Diámetro nominal |
3 mm |
Accionamiento interno |
Z1 |
Tipo de accionamiento |
Z |
Código del sistema armonizado |
73181290 |
Peso del producto (por artículo) |
0.840 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
01865325 |
Ficha Técnica |
32406540.pdf |
Ficha Técnica |
32406541.pdf |