Material |
ST |
Longitud de rosca (lg) |
45.5 mm |
Superficie |
A2L |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
50 mm |
Diámetro del núcleo |
2.3 mm |
Tipo de cabeza |
CSCTRHD |
Diámetro de la cabeza |
7.0 mm |
Materiales de construcción |
Sí |
Diámetro nominal |
3.5 mm |
Accionamiento interno |
Z2 |
Código del sistema armonizado |
73181290 |
Peso del producto (por artículo) |
2.025 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
018653550 |
Ficha Técnica |
32406540.pdf |
Ficha Técnica |
32406541.pdf |