Material |
A2 |
Altura de la cabeza |
4.1 mm |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Profundidad de accionamiento |
2.03 mm |
Longitud |
20 mm |
Tipo de cabeza |
HRD |
Diámetro de la cabeza |
14 mm |
Diámetro nominal |
8 mm |
Accionamiento interno |
TX40+P |
Tipo de rosca |
M |
Clase de propiedad |
70 |
Tipo de accionamiento |
TX con pasador de seguridad |
Paso |
1.25 mm |
Otro estándar |
CS |
Formato de rosca |
Rosca métrica estándar |
Código del sistema armonizado |
73181595900 |
Peso del producto (por artículo) |
9.350 g |
ISO |
Similar a 7380-1 |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0284820 |
Ficha Técnica |
32406437.pdf |
Modelo CAD 3D |
?catalog=wuerth&part=02848 20 |