Tornillo de seguridad con cabeza mediacaña con hexágono interior y pasador

Ref.: 02845 8
Ver todas las versiones

TOR-CIL.RED-A2/070-TX20-M5X8

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Según DIN 7991

- Acero inoxidable A2

- Mortaja Torx seguridad

- Requiere punta especial para apriete y afloje Bit ArtNº: 06143526

- Ideal para realizar instalaciones de placas solares

- Ideal para aplicaciones exteriores y antivandálicos

Material

A2
Más Información

Altura de la cabeza

2.5 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Profundidad de accionamiento

1.4 mm
Más Información

Longitud

8 mm
Más Información

Tipo de cabeza

HRD
Más Información

Diámetro de la cabeza

9.5 mm
Más Información

Diámetro nominal

5 mm
Más Información

Accionamiento interno

TX25+P
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

70
Más Información

Tipo de accionamiento

TX con pasador de seguridad
Más Información

Paso

0.8 mm
Más Información

Otro estándar

CS
Más Información

Formato de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Código del sistema armonizado

73181595900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.899 g
Más Información

ISO

Similar a 7380-1
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

028458

Ficha Técnica

32406437.pdf

Modelo CAD 3D

?catalog=wuerth&part=02845 8