Tornillo para matrículas con ranura

Ref.: 021046
Ver todas las versiones

TOR-MATRICULA-(A2K)-6X20

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Tornillos para placa de matrícula

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Longitud

20 mm
Más Información

Formulario

V
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Accionamiento interno

SL
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Código del sistema armonizado

73181559980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

9.033 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

021046

Ficha Técnica

32406446.pdf

Modelo CAD 3D

?catalog=wuerth&part=021046