Material |
ST |
Sostenibilidad |
Ahorro de recursos;Baja contaminación |
Superficie |
ZN |
Longitud |
30 mm |
Grosor de la arandela |
3.0 mm |
Anchura |
18 mm |
Diámetro nominal |
8 mm |
Peso |
53 g |
Tipo de rosca |
M |
Se puede utilizar para riel de montaje |
36 x 36 mm |
Grosor |
6 mm |
Diámetro de la arandela |
30 mm |
Longitud (cabeza de impacto y espárrago) |
40 mm |
Código del sistema armonizado |
73181590980 |
Peso del producto (por artículo) |
52.872 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0862100011 |
Ficha Técnica |
32408347.pdf |
Modelo CAD 3D |
?catalog=wuerth&part=0862100011 |