Tornillo para madera

Ref.: 01928 65
Ver todas las versiones

TOR-HEX-DIN571-LL13-(A2K)-8X65

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- DIN 571

- Para uniones fijas en madera

- Mediante la cabeza hexagonal se aplica una mayor fuerza al atornillar

- El tornillo de madera oprime su filete matriz y no lo corta

- Según el diámetro o la clase de madera (madera dura) se tiene que taladrar previamente la pieza



Aplicaciones

- Para emplear en la construcción de madera especialmente para la construcción de casas prefabricadas, naves, ferias, botes, automóviles, etc

Clase de producto

C
Más Información

Accionamiento externo

WS13
Más Información

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

5.5 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

65 mm
Más Información

Tipo de cabeza

HEX
Más Información

Longitud de rosca (rosca para carpintería)

39 mm
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Tipo de rosca

WOTHR
Más Información

Ancho de llave

13 mm
Más Información

Longitud de rosca (descripción)

b ≥ 0,6 l
Más Información

Anchura entre esquinas

14.2 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono
Más Información

DIN

571
Más Información

Código del sistema armonizado

73181100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

21.985 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0192865

Ficha Técnica

32406558.pdf

Ficha Técnica

32406559.pdf

Ficha Técnica

32408365.pdf

Modelo CAD 3D

?catalog=wuerth&part=01928 65