Tornillo para aglomerado cincado azul WÜPOFAST<SUP>®</SUP>

Ref.: 017424540
Ver todas las versiones

TOR-ECOFAST-(A2K)-TAPON-4,5X40

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Tornillo ECOFAST

- Agujero en la cabeza ø 2,5 mm

- Tratamiento exterior para facilitar el deslizamiento

Material

ST
Más Información

Longitud de rosca (lg)

25 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Longitud

40 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada 90 grados
Más Información

Diámetro de la cabeza

9 mm
Más Información

Diámetro nominal

4.5 mm
Más Información

Accionamiento interno

Z2
Más Información

Tipo de rosca

WOTHR
Más Información

Tipo de accionamiento

Z
Más Información

Formato de rosca

Rosca única
Más Información

Código del sistema armonizado

73181290990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

017424540

Ficha Técnica

32406551.pdf