Se puede utilizar para el grosor de material máximo |
42 mm |
Material |
ST |
Altura de la cabeza |
3.75 mm |
Superficie |
BRN |
Longitud |
42 mm |
Diámetro de la cabeza |
10 mm |
Diámetro nominal |
4 mm |
Accionamiento interno |
Z2+SL |
Tipo de rosca |
M |
Adecuado para |
Muebles |
Paso |
0.700 mm |
Otro estándar |
WN 275 |
Diámetro del manguito |
5 mm |
Se puede utilizar para el grosor del material mínimo |
36 mm |
Código del sistema armonizado |
73181559980 |
Peso del producto (por artículo) |
5.428 g |
Longitud del manguito |
10.3 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
027507 36 |
Ficha Técnica |
32406567.pdf |
Modelo CAD 3D |
?catalog=wuerth&part=027507 36 |