Tornillo para tiradores de muebles

Ref.: 027524 50
Ver todas las versiones

TOR-CILIN-ALADO.-Z2-RN-(A2K)-M4X50

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Tornillo de sujeción de pomos y tiradores

- Ranura combinada

- M4 cincado

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Longitud

50 mm
Más Información

Tipo de cabeza

FLT
Más Información

Diámetro de la cabeza

9.5 mm
Más Información

Diámetro nominal

4 mm
Más Información

Accionamiento interno

Z2+SL
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Paso

0.700 mm
Más Información

Otro estándar

WN 275
Más Información

Código del sistema armonizado

73181559980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.450 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

02752450

Ficha Técnica

32406567.pdf

Modelo CAD 3D

?catalog=wuerth&part=027524 50

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!