Material |
ST |
Altura de la cabeza |
4.5 mm |
Superficie |
A2K |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
40 mm |
Tipo de cabeza |
Cabeza ornamental |
Diámetro de la cabeza |
17 mm |
Longitud de rosca (rosca para carpintería) |
24 mm |
Diámetro nominal |
7 mm |
Accionamiento interno |
AW40 |
Tipo de rosca |
WOTHR |
Código del sistema armonizado |
731815950890 |
Peso del producto (por artículo) |
15.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
026537 40 |
Ficha Técnica |
32406560.pdf |
Modelo CAD 3D |
?catalog=wuerth&part=026537 40 |