Tornillo de seguridad de cabeza plana redonda con accionamiento AW y tapón

Ref.: 026511030
Ver todas las versiones

TOR-C.PLA-AW40-(A2K)-M10X30

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Material:

-Acero cincado

-Acero cincado negro

- Cabeza ornamental con mortaja AW 40, y estrella de seguridad

- Con rosca métrica

- Homologada junto el taco de encastre Würth Art Nº 904

- En cada paquete se incluye una punta de atornillar de 1/4”, AW 40 y estrella de seguridad

- Con homologación del Servicio de Inspección de Obras



APLICACIONES:

- Para fijar rejillas protectoras, parrillas de ventilación de sotanos, puertas, rejas, mobiliario urbano,etc

Clase de producto

A
Más Información

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

4.5 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

30 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza redonda plana
Más Información

Diámetro de la cabeza

19 mm
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Accionamiento interno

AW40
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Tipo de accionamiento

AW
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

Formato de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Código del sistema armonizado

731815950890
Más Información

Peso del producto (por artículo)

21.880 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

026511030

Ficha Técnica

32406560.pdf

Modelo CAD 3D

?catalog=wuerth&part=026511030