Anchura de la mordaza de sujeción |
140 mm |
Anchura máxima de fijación |
180 mm |
Longitud |
450 mm |
Profundidad de sujeción |
90 mm |
Diámetro máximo del tubo en pulgadas |
4 in |
Diámetro de tubo máximo |
100 mm |
Diámetro del plato giratorio |
150 mm |
Diámetro mínimo del tubo |
20 mm |
Código del sistema armonizado |
82057000000 |
Peso del producto (por artículo) |
17380.000 g |
Altura |
215 mm |
Diámetro mínimo del tubo en pulgadas |
3/4 in |
ODU |
0 |
Catálogo General |
071467102 |
Ficha Técnica |
32410882.pdf |