Clase de producto |
A |
Grosor de la brida |
1.2 mm |
Material |
ST |
Diámetro de la brida |
13.6 mm |
Altura de la cabeza |
3.3 mm |
Superficie |
A2K |
Compatible con RoHS |
Sí |
Profundidad de accionamiento mínima |
2.08 mm |
Longitud |
12 mm |
Tipo de cabeza |
Cabeza de botón con collar |
Resistencia a la tracción |
1000 N/mm² |
Diámetro de la cabeza |
13.6 mm |
Detalles de la cabeza |
Con cuello |
Diámetro del collar externo |
13.6 mm |
Collar/brida |
Sí |
Diámetro nominal |
6 mm |
Accionamiento interno |
IH4 |
Tipo de rosca |
M |
Clase de propiedad |
010,9 |
Tipo de accionamiento |
Hexágono interior |
Paso |
1 mm |
Formato de rosca |
Rosca métrica estándar |
Código del sistema armonizado |
73181590980 |
Peso del producto (por artículo) |
3.620 g |
ISO |
7380-2 |
ODU |
0 |
Catálogo General |
006000612 |
Ficha Técnica |
32406443.pdf |