Tornillo avellanado Allen

Ref.: 00896 55
Ver todas las versiones

TOR-ISO10642-010.9-4-M6X55

Descripción

TORNILLO AVELLANADO ALLEN DIN7991 109 4 M6X55

Clase de producto

A
Más Información

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

3.72 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

24 mm
Más Información

Profundidad de accionamiento

2.5 mm
Más Información

Longitud

55 mm
Más Información

DIN de referencia

7991
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada 90 grados
Más Información

Resistencia a la tracción

1000 N/mm²
Más Información

Diámetro de la cabeza

12.16 mm
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Accionamiento interno

IH4
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

010,9
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono interior
Más Información

Paso

1 mm
Más Información

Formato de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Código del sistema armonizado

73181569980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

11.368 g
Más Información

ISO

10642
Más Información

ODU

0
Más Información