ASSY<SUP>®</SUP>plus galvanizado bicromatado

Ref.: 0165224535
Ver todas las versiones

TOR-AVELL-PBR-AVRN-AW20-(A2C)-4,5X35/17

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Con cabeza avellanada con ranuras de fresado y rosca parcial

- Cincado amarillo

- Colocación precisa sin rotura

- Gracias al posicionamiento exacto de la punta de broca de centrado, la colocación exacta del tornillo no representa ningún problema

- Los filos autorroscantes, al igual que una broca Forstner, garantizan una perforación perfecta Evitan también la molestia que causa una rotura o el agrietamiento de la madera

- Roscado rápido

- El principio suave de la rosca detrás de la punta de broca permite un roscado rápido

- Avellanado sencillo y limpio

- Con las ranuras de fresado se permite una introducción fácil y limpia del tornillo Las virutas que salen a la superficie durante el proceso de roscado son recogidas

- Accionamiento AW® para el guiado óptimo y transmisión de fuerza

Longitud de la rosca atornillable con tornillo autoperforant

21 mm
Más Información

Angulo máximo de atornillado

90 grados
Más Información

Material

Acero endurecido
Más Información

Longitud de rosca (lg)

17 mm
Más Información

Altura de la cabeza

2.7 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial
Más Información

Superficie

A2L
Más Información

Longitud

35 mm
Más Información

Diseño

Con eje
Más Información

Diámetro del núcleo

2.7 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada 90 grados
Más Información

Diámetro de la cabeza

8.9 mm
Más Información

Color

Amarillo
Más Información

Angulo mínimo de atornillado

45 grados
Más Información

Detalles de la cabeza

Nervios de fresado
Más Información

Diámetro nominal

4.5 mm
Más Información

Accionamiento interno

AW20
Más Información

Tipo de rosca

WOTHR
Más Información

Campo de aplicación

Construcción de almacenes;Construcción de stand de exposición;Cuerpo;Fijaciones interiores;Muebles;Tejado
Más Información

Longitud del tornillo autoperforante

3.5 mm
Más Información

Forma de punta

Punta de perforación
Más Información

Diámetro del tornillo autoperforante

3.2 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

AW
Más Información

Otro estándar

CS
Más Información

Formato de rosca

Rosca única
Más Información

Código del sistema armonizado

73181290990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.500 g
Más Información

Adecuada para su uso en los siguientes materiales:

LVL;Madera;Madera blanda;Madera dura;Panel de contrachapado;Productos derivados de madera de construcción
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0165224535

Ficha Técnica

32406525.pdf

Ficha Técnica

32406526.pdf

Modelo CAD 3D

?catalog=wuerth&part=0165224535