902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Rosca madera

Rosca madera

987 artículo(s)

Página:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
Establecer dirección descendente
  • TORNILLO WUPO 2.0 ECOFAST BICROMATADO MEDIA ROSCA 4,5x60MM

    TORNILLO WUPO 2.0 ECOFAST BICROMATADO MEDIA ROSCA 4,5x60MM

    Referencia: 0186614560
    • Cabeza fresadora: Adecuada para maderas y herrajes. Evita daños en superficies recubiertas. Perfecto avellanado de la cabeza sin dañar el revestimeinto de la superficie.
    • Cabeza PZD: Popular por ser la más demandada en el mercado. Excelente ajuste y centrado. Transmite mejor la fuerza sin deformar la cabeza.
    • Fresado intermedio: (En medidas a partir de 5 x 70mm). Minimiza el esfuerzo del tornillo. Aumenta la durabilidad de las herramientas.
    • Rosca de paso normal (EG): Rosca de paso normal para tornillos de pequeñas dimensiones (hasta 35 mm de largo)
    • Rosca de paso grueso (GG): Rosca de paso grueso desde Ø 3,0 hasta 6,0 mm en largos superiores a 35 mm para un atornillado rápido.
    • Escariador incorporado en la punta: Reduce el esfuerzo de atornillado gracias a la reducción de fricción.
    • Punta de aguja: Permite un apoyo óptimo sin resbalar. Excelente pinchado. El filo de la rosca llega hasta la punta. Reduce la posibilidad de grieta.
  • TORNILLO DE SUJECIÓN POMOS Y TIRADORES 4x12MM

    TORNILLO DE SUJECIÓN POMOS Y TIRADORES 4x12MM

    Referencia: 027524 12
    • Tornillo de sujeción de pomos y tiradores.
    • Ranura combinada.
    • M4 cincado.
  • TORNILLO DE SUJECIÓN POMOS Y TIRADORES 4x20MM

    TORNILLO DE SUJECIÓN POMOS Y TIRADORES 4x20MM

    Referencia: 027524 20
    • Tornillo de sujeción de pomos y tiradores.
    • Ranura combinada.
    • M4 cincado.
  • TORNILLO DE SUJECIÓN POMOS Y TIRADORES 4x30MM

    TORNILLO DE SUJECIÓN POMOS Y TIRADORES 4x30MM

    Referencia: 027524 30
    • Tornillo de sujeción de pomos y tiradores.
    • Ranura combinada.
    • M4 cincado.
  • TORNILLO DE SUJECIÓN POMOS Y TIRADORES 4x34MM

    TORNILLO DE SUJECIÓN POMOS Y TIRADORES 4x34MM

    Referencia: 027524 34
    • Tornillo de sujeción de pomos y tiradores.
    • Ranura combinada.
    • M4 cincado.
  • TORNILLO DE SUJECIÓN POMOS Y TIRADORES 4x38MM

    TORNILLO DE SUJECIÓN POMOS Y TIRADORES 4x38MM

    Referencia: 027524 38
    • Tornillo de sujeción de pomos y tiradores.
    • Ranura combinada.
    • M4 cincado.
  • TORNILLO DE SUJECIÓN POMOS Y TIRADORES 4x40MM

    TORNILLO DE SUJECIÓN POMOS Y TIRADORES 4x40MM

    Referencia: 027524 40
    • Tornillo de sujeción de pomos y tiradores.
    • Ranura combinada.
    • M4 cincado.
  • TORNILLO DE SUJECIÓN POMOS Y TIRADORES 4x45MM

    TORNILLO DE SUJECIÓN POMOS Y TIRADORES 4x45MM

    Referencia: 027524 45
    • Tornillo de sujeción de pomos y tiradores.
    • Ranura combinada.
    • M4 cincado.
  • TORNILLO DE SUJECIÓN POMOS Y TIRADORES 4x50MM

    TORNILLO DE SUJECIÓN POMOS Y TIRADORES 4x50MM

    Referencia: 027524 50
    • Tornillo de sujeción de pomos y tiradores.
    • Ranura combinada.
    • M4 cincado.
  • TORNILLO HEXAGONAL DIN 571 ROSCA ENTERA CINCADO 8x50MM

    TORNILLO HEXAGONAL DIN 571 ROSCA ENTERA CINCADO 8x50MM

    Referencia: 019238 50
    • DIN 571
    • Para uniones fijas en madera.
    • Mediante la cabeza hexagonal se aplica una mayor fuerza al atornillar.
    • El tornillo de madera oprime su filete matriz y no lo corta.
    • Según el diámetro o la clase de madera (madera dura) se tiene que taladrar previamente la pieza.

    Aplicaciones
    • Para emplear en la construcción de madera especialmente para la construcción de casas prefabricadas, naves, ferias, botes, automóviles, etc.
  • TORNILLO HEXAGONAL DIN 571 ROSCA ENTERA CINCADO 10x60MM

    TORNILLO HEXAGONAL DIN 571 ROSCA ENTERA CINCADO 10x60MM

    Referencia: 019231060
    • DIN 571
    • Para uniones fijas en madera.
    • Mediante la cabeza hexagonal se aplica una mayor fuerza al atornillar.
    • El tornillo de madera oprime su filete matriz y no lo corta.
    • Según el diámetro o la clase de madera (madera dura) se tiene que taladrar previamente la pieza.

    Aplicaciones
    • Para emplear en la construcción de madera especialmente para la construcción de casas prefabricadas, naves, ferias, botes, automóviles, etc.
  • TORNILLO HEXAGONAL DIN 571 ROSCA ENTERA CINCADO 10x80MM

    TORNILLO HEXAGONAL DIN 571 ROSCA ENTERA CINCADO 10x80MM

    Referencia: 019231080
    • DIN 571
    • Para uniones fijas en madera.
    • Mediante la cabeza hexagonal se aplica una mayor fuerza al atornillar.
    • El tornillo de madera oprime su filete matriz y no lo corta.
    • Según el diámetro o la clase de madera (madera dura) se tiene que taladrar previamente la pieza.

    APLICACIONES:
    • Para emplear en la construcción de madera especialmente para la construcción de casas prefabricadas, naves, ferias, botes, automóviles, etc...
  • TORNILLO HEXAGONAL DIN 571 MEDIA ROSCA A2 6x70MM

    TORNILLO HEXAGONAL DIN 571 MEDIA ROSCA A2 6x70MM

    Referencia: 01936 70
    • DIN 571
    • Para uniones fijas en madera.
    • Mediante la cabeza hexagonal se aplica una mayor fuerza al atornillar.
    • El tornillo de madera oprime su filete matriz y no lo corta.
    • Según el diámetro o la clase de madera (madera dura) se tiene que taladrar previamente la pieza.

    Aplicaciones
    • Para emplear en la construcción de madera especialmente para la construcción de casas prefabricadas, naves, ferias, botes, automóviles, etc.
  • TORNILLO HEXAGONAL DIN 571 MEDIA ROSCA A2 8x40MM

    TORNILLO HEXAGONAL DIN 571 MEDIA ROSCA A2 8x40MM

    Referencia: 01938 40
    • DIN 571
    • Para uniones fijas en madera.
    • Mediante la cabeza hexagonal se aplica una mayor fuerza al atornillar.
    • El tornillo de madera oprime su filete matriz y no lo corta.
    • Según el diámetro o la clase de madera (madera dura) se tiene que taladrar previamente la pieza.

    APLICACIONES:
    • Para emplear en la construcción de madera especialmente para la construcción de casas prefabricadas, naves, ferias, botes, automóviles, etc...
  • TORNILLO HEXAGONAL DIN 571 MEDIA ROSCA CINCADO 10x120MM

    TORNILLO HEXAGONAL DIN 571 MEDIA ROSCA CINCADO 10x120MM

    Referencia: 019210 120
    • DIN 571
    • Para uniones fijas en madera.
    • Mediante la cabeza hexagonal se aplica una mayor fuerza al atornillar.
    • El tornillo de madera oprime su filete matriz y no lo corta.
    • Según el diámetro o la clase de madera (madera dura) se tiene que taladrar previamente la pieza.

    Aplicaciones
    • Para emplear en la construcción de madera especialmente para la construcción de casas prefabricadas, naves, ferias, botes, automóviles, etc.
  • TORNILLO HEXAGONAL DIN 571 MEDIA ROSCA CINCADO 10x130MM

    TORNILLO HEXAGONAL DIN 571 MEDIA ROSCA CINCADO 10x130MM

    Referencia: 019210 130
    • DIN 571
    • Para uniones fijas en madera.
    • Mediante la cabeza hexagonal se aplica una mayor fuerza al atornillar.
    • El tornillo de madera oprime su filete matriz y no lo corta.
    • Según el diámetro o la clase de madera (madera dura) se tiene que taladrar previamente la pieza.

    Aplicaciones
    • Para emplear en la construcción de madera especialmente para la construcción de casas prefabricadas, naves, ferias, botes, automóviles, etc.
  • TORNILLO HEXAGONAL DIN 571 MEDIA ROSCA CINCADO 12x160MM

    TORNILLO HEXAGONAL DIN 571 MEDIA ROSCA CINCADO 12x160MM

    Referencia: 019212 160
    • DIN 571
    • Para uniones fijas en madera.
    • Mediante la cabeza hexagonal se aplica una mayor fuerza al atornillar.
    • El tornillo de madera oprime su filete matriz y no lo corta.
    • Según el diámetro o la clase de madera (madera dura) se tiene que taladrar previamente la pieza.

    Aplicaciones
    • Para emplear en la construcción de madera especialmente para la construcción de casas prefabricadas, naves, ferias, botes, automóviles, etc.
  • TORNILLO HEXAGONAL DIN 571 MEDIA ROSCA CINCADO 5x40MM

    TORNILLO HEXAGONAL DIN 571 MEDIA ROSCA CINCADO 5x40MM

    Referencia: 01925 40
    • DIN 571
    • Para uniones fijas en madera.
    • Mediante la cabeza hexagonal se aplica una mayor fuerza al atornillar.
    • El tornillo de madera oprime su filete matriz y no lo corta.
    • Según el diámetro o la clase de madera (madera dura) se tiene que taladrar previamente la pieza.

    Aplicaciones
    • Para emplear en la construcción de madera especialmente para la construcción de casas prefabricadas, naves, ferias, botes, automóviles, etc.
  • TORNILLO HEXAGONAL DIN 571 MEDIA ROSCA CINCADO 6x40MM

    TORNILLO HEXAGONAL DIN 571 MEDIA ROSCA CINCADO 6x40MM

    Referencia: 01926 40
    • DIN 571
    • Para uniones fijas en madera.
    • Mediante la cabeza hexagonal se aplica una mayor fuerza al atornillar.
    • El tornillo de madera oprime su filete matriz y no lo corta.
    • Según el diámetro o la clase de madera (madera dura) se tiene que taladrar previamente la pieza.

    Aplicaciones
    • Para emplear en la construcción de madera especialmente para la construcción de casas prefabricadas, naves, ferias, botes, automóviles, etc.
  • TORNILLO HEXAGONAL DIN 571 MEDIA ROSCA CINCADO 6x45MM

    TORNILLO HEXAGONAL DIN 571 MEDIA ROSCA CINCADO 6x45MM

    Referencia: 01926 45
    • DIN 571.
    • Para uniones fijas en madera.
    • Mediante la cabeza hexagonal se aplica una mayor fuerza al atornillar.
    • El tornillo de madera oprime su filete matriz y no lo corta.
    • Según el diámetro o la clase de madera (madera dura) se tiene que taladrar previamente la pieza.

    Aplicaciones
    • Para emplear en la construcción de madera especialmente para la construcción de casas prefabricadas, naves, ferias, botes, automóviles, etc.
  • TORNILLO HEXAGONAL DIN 571 MEDIA ROSCA CINCADO 7x100MM

    TORNILLO HEXAGONAL DIN 571 MEDIA ROSCA CINCADO 7x100MM

    Referencia: 01927 100
    • DIN 571
    • Para uniones fijas en madera.
    • Mediante la cabeza hexagonal se aplica una mayor fuerza al atornillar.
    • El tornillo de madera oprime su filete matriz y no lo corta.
    • Según el diámetro o la clase de madera (madera dura) se tiene que taladrar previamente la pieza.

    Aplicaciones
    • Para emplear en la construcción de madera especialmente para la construcción de casas prefabricadas, naves, ferias, botes, automóviles, etc.
  • TORNILLO HEXAGONAL DIN 571 MEDIA ROSCA CINCADO 7x50MM

    TORNILLO HEXAGONAL DIN 571 MEDIA ROSCA CINCADO 7x50MM

    Referencia: 01927 50
    • DIN 571
    • Para uniones fijas en madera.
    • Mediante la cabeza hexagonal se aplica una mayor fuerza al atornillar.
    • El tornillo de madera oprime su filete matriz y no lo corta.
    • Según el diámetro o la clase de madera (madera dura) se tiene que taladrar previamente la pieza.

    Aplicaciones
    • Para emplear en la construcción de madera especialmente para la construcción de casas prefabricadas, naves, ferias, botes, automóviles, etc.
  • TORNILLO HEXAGONAL DIN 571 MEDIA ROSCA CINCADO 7x70MM

    TORNILLO HEXAGONAL DIN 571 MEDIA ROSCA CINCADO 7x70MM

    Referencia: 01927 70
    • DIN 571
    • Para uniones fijas en madera.
    • Mediante la cabeza hexagonal se aplica una mayor fuerza al atornillar.
    • El tornillo de madera oprime su filete matriz y no lo corta.
    • Según el diámetro o la clase de madera (madera dura) se tiene que taladrar previamente la pieza.

    Aplicaciones
    • Para emplear en la construcción de madera especialmente para la construcción de casas prefabricadas, naves, ferias, botes, automóviles, etc.
  • TORNILLO HEXAGONAL DIN 571 MEDIA ROSCA CINCADO 8x110MM

    TORNILLO HEXAGONAL DIN 571 MEDIA ROSCA CINCADO 8x110MM

    Referencia: 01928 110
    • DIN 571
    • Para uniones fijas en madera.
    • Mediante la cabeza hexagonal se aplica una mayor fuerza al atornillar.
    • El tornillo de madera oprime su filete matriz y no lo corta.
    • Según el diámetro o la clase de madera (madera dura) se tiene que taladrar previamente la pieza.

    Aplicaciones
    • Para emplear en la construcción de madera especialmente para la construcción de casas prefabricadas, naves, ferias, botes, automóviles, etc.
  • TORNILLO HEXAGONAL DIN 571 MEDIA ROSCA CINCADO 8x65MM

    TORNILLO HEXAGONAL DIN 571 MEDIA ROSCA CINCADO 8x65MM

    Referencia: 01928 65
    • DIN 571
    • Para uniones fijas en madera.
    • Mediante la cabeza hexagonal se aplica una mayor fuerza al atornillar.
    • El tornillo de madera oprime su filete matriz y no lo corta.
    • Según el diámetro o la clase de madera (madera dura) se tiene que taladrar previamente la pieza.

    Aplicaciones
    • Para emplear en la construcción de madera especialmente para la construcción de casas prefabricadas, naves, ferias, botes, automóviles, etc.
  • TORNILLO ECOFAST CINCADO PARA TAPÓN 4,5x40MM

    TORNILLO ECOFAST CINCADO PARA TAPÓN 4,5x40MM

    Referencia: 017424540
    • Tornillo ECOFAST.
    • Agujero en la cabeza ø 2,5 mm.
    • Tratamiento exterior para facilitar el deslizamiento.
  • TORNILLO ECOFAST CINCADO PARA TAPÓN 4,5x45MM

    TORNILLO ECOFAST CINCADO PARA TAPÓN 4,5x45MM

    Referencia: 017424545
    • Tornillo ECOFAST.
    • Agujero en la cabeza ø 2,5 mm.
    • Tratamiento exterior para facilitar el deslizamiento.
  • TORNILLO ECOFAST CINCADO PARA TAPÓN 5x60MM

    TORNILLO ECOFAST CINCADO PARA TAPÓN 5x60MM

    Referencia: 017425 60
    • Tornillo ECOFAST.
    • Agujero en la cabeza ø 2,5 mm.
    • Tratamiento exterior para facilitar el deslizamiento.
  • TORNILLO ECOFAST CINCADO PARA TAPÓN 6x80MM

    TORNILLO ECOFAST CINCADO PARA TAPÓN 6x80MM

    Referencia: 017426 80
    • Tornillo ECOFAST.
    • Agujero en la cabeza ø 2,5 mm.
    • Tratamiento exterior para facilitar el deslizamiento.
  • TORNILLO WÜPOFAST AVELLANADO LATONADO 3x12MM

    TORNILLO WÜPOFAST AVELLANADO LATONADO 3x12MM

    Referencia: 019800312
    • Adecuación a los nuevos materiales. Gracias a los nuevos procedimientos de fabricación y ensayo, se asegura una elevada calidad constante para el profesional.
    • Revestimiento deslizante de plástico.
    • Los pasos de rosca afilados y el recipiente deslizante aseguran una fácil penetración.
    • Cuando mayor es el ángulo de flexión, tanto más elástico es el tornillo, con lo que minimiza su rotura.
    • Elevada seguridad de uso gracias al control de calidad de acero templado.
    • Depende del recubrimiento deslizante de plástico y de si la rosca y los flancos están limpios, lo que permite un enroscado fácil y rápido.

    Aplicaciones
    • Punta de 20° aplicación exacta sobre superficies duras como tablas de aglomerado revistas de laminado y a prueba de agua y para todas las clases de madera, sus derivados y placas de fibra de densidad mediana (MDF).

987 artículo(s)