902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Remaches

Remaches

193 artículo(s)

Página:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
Establecer dirección descendente
  • AVELLANADO

    AVELLANADO

    Referencia: 09383 10-1
    Remaches de aluminio

    Cabeza avellanado
    . Cabeza: aluminio
    . Espiga: Acero, cincado
  • REMACHE ALUST A2K 7,0-9,0-3,2X1

    REMACHE ALUST A2K 7,0-9,0-3,2X1

    Referencia: 093732 12
    REMACHE ALUST A2K 7,0-9,0-3,2X1
  • DDU-TUERCA REM.CAB.AVELL.A2-21,0-M10

    DDU-TUERCA REM.CAB.AVELL.A2-21,0-M10

    Referencia: 0942100010
    DDU-TUERCA REM.CAB.AVELL.A2-21,0-M10
  • DDU-RIV-CS-ALU/A2-(10,0-12,0)-4,8X16

    DDU-RIV-CS-ALU/A2-(10,0-12,0)-4,8X16

    Referencia: 093974816
    DDU-RIV-CS-ALU/A2-(10,0-12,0)-4,8X16
  • DDU/DRL-SPRL-MET-DIN338-HSS-D2,3MM

    DDU/DRL-SPRL-MET-DIN338-HSS-D2,3MM

    Referencia: 062523
    DDU/DRL-SPRL-MET-DIN338-HSS-D2,3MM
  • DDU CJT. BROCAS HSCO MADERA 10 UNDS.

    DDU CJT. BROCAS HSCO MADERA 10 UNDS.

    Referencia: 0650810001
    DDU CJT. BROCAS HSCO MADERA 10 UNDS.
  • DDU-BROCA MET.ESP-DIN340-HSCO-D3,0

    DDU-BROCA MET.ESP-DIN340-HSCO-D3,0

    Referencia: 0626200300
    DDU-BROCA MET.ESP-DIN340-HSCO-D3,0
  • DDU-DRL-SPRL-MET-DIN1869-R1-HSS-D4,0

    DDU-DRL-SPRL-MET-DIN1869-R1-HSS-D4,0

    Referencia: 0625400400
    DDU-DRL-SPRL-MET-DIN1869-R1-HSS-D4,0
  • DDU/DRL-SPRL-MET-DIN338-HSS-D5,3MM

    DDU/DRL-SPRL-MET-DIN338-HSS-D5,3MM

    Referencia: 062553
    DDU/DRL-SPRL-MET-DIN338-HSS-D5,3MM
  • DDU/DRL-SPRL-MET-DIN338-HSS-D5,8MM

    DDU/DRL-SPRL-MET-DIN338-HSS-D5,8MM

    Referencia: 062558
    DDU/DRL-SPRL-MET-DIN338-HSS-D5,8MM
  • RIV-MHD-ALU/A2-(6,0-8,0)-4X12,5

    RIV-MHD-ALU/A2-(6,0-8,0)-4X12,5

    Referencia: 0937140125
    RIV-MHD-ALU/A2-(6,0-8,0)-4X12,5
  • RIV-MHD-ALU/A2-(3,0-5,0)-4X9,5

    RIV-MHD-ALU/A2-(3,0-5,0)-4X9,5

    Referencia: 093714095
    RIV-MHD-ALU/A2-(3,0-5,0)-4X9,5
  • RIV-MHD-ALU/A2-(9,0-11,0)-4,8X16

    RIV-MHD-ALU/A2-(9,0-11,0)-4,8X16

    Referencia: 0937148160
    RIV-MHD-ALU/A2-(9,0-11,0)-4,8X16
  • RIV-MHD-ALU/A2-(12,5-16,0)-4,8X21

    RIV-MHD-ALU/A2-(12,5-16,0)-4,8X21

    Referencia: 0937148210
    RIV-MHD-ALU/A2-(12,5-16,0)-4,8X21
  • DDU-DRL-SPRL-DIN338-HSCO-MFDV-D10,7

    DDU-DRL-SPRL-DIN338-HSCO-MFDV-D10,7

    Referencia: 0626051070
    DDU-DRL-SPRL-DIN338-HSCO-MFDV-D10,7
  • DDU/DRL-SPRL-MET-DIN338-HSS-D2,6MM

    DDU/DRL-SPRL-MET-DIN338-HSS-D2,6MM

    Referencia: 062526
    DDU/DRL-SPRL-MET-DIN338-HSS-D2,6MM
  • DDU-DRL-SPRL-MET-DIN340-HSCO-OX-D3,2

    DDU-DRL-SPRL-MET-DIN340-HSCO-OX-D3,2

    Referencia: 0626200320
    DDU-DRL-SPRL-MET-DIN340-HSCO-OX-D3,2
  • ALA ANCHA

    ALA ANCHA

    Referencia: 09445408-1
    -
  • CARROCEROS

    CARROCEROS

    Referencia: 0921065159-1
    Remache Monobolt
    para carroceros

    - Remache para uniones que precisen altas resistencias
    - Resistente a las vibraciones.
    - Cabeza: Aluminio 5056. Acabado brillante.
    - Espiga: Aluminio 2014T6. Acabado natural.
    - Grosor a remachar: 2.03-15,87mm.
  • REMACHE FLOR ALA ANCHA MATERIALES BLANDOS

    REMACHE FLOR ALA ANCHA MATERIALES BLANDOS

    Referencia: 0937124012-1
    • Cabeza: Aluminio Al Mg 3,5.
    • Vástago: Acero protección cincado.
    • Forma de flor.
  • REMACHE ALUMINIO ESTAÑO 4,8x18

    REMACHE ALUMINIO ESTAÑO 4,8x18

    Referencia: 09370488-1
    • Remache hermético al aire y estanco al agua
    • Sin pérdida de la cabeza de la espiga del remache.
    • Grosor grande de la pared de la espiga del remache.
    • Cabeza: aleación de aluminio.
    • Espiga: acero
  • REMACHES CIEGOS

    REMACHES CIEGOS

    Referencia: 093724 4-1
    • Por sus propiedades de deformación ideales permite unir materiales de distinta naturaleza (metal con madera, metal con plástico, sujeción de elementos sobre bases de piedra, hormigón, y otros materiales de construcción)
    • Alta resistencia anticorrosiva.
    • Altas propiedades de solidez bajo carga radial y axial de la unión remachada.
    • Remachado sin necesidad de tratamientos previos y posteriores especiales.
    • Permite remachar elementos de gran superficie.
    • Aplicación sin problemas en trabajos de montaje
    • DIN 7337 unión segura.
  • CABEZA PLANA REDONDEADA

    CABEZA PLANA REDONDEADA

    Referencia: 09153328-1
    Remache con cabeza plana redondeada

    . Cabeza: Aluminio.
    . Espiga: Acero inoxidable.
    . Homologado según directrices IFBS.
  • REMACHE FLOR ALOMADA MATERIALES BLANDOS

    REMACHE FLOR ALOMADA MATERIALES BLANDOS

    Referencia: 093700412-1
    • Cabeza: Aluminio Al Mg 3,5.
    • Vástago: Acero protección cincado.
    • Forma de flor.
  • REMACHADORAS

    REMACHADORAS

    Referencia: 091511-1
    Remachadora Zebra de
    cuello largo

    -Remachadora universal de acero con boquilla desmontable para aplicar
    todos los remaches comunes (de aluminio, cobre, acero) de 3,2, 4,0, y 4,8 mm.
    - El remache se aplica sin gran esfuerzo y con breve carrera de la palanca.
    - La remachadora Zebra de cuello largo es especialmente adecuada para perfi les huecos.
  • REMACHE ALUMINIO BLANCO D:4,8X16

    REMACHE ALUMINIO BLANCO D:4,8X16

    Referencia: 0937834816
    • Remache hermético al aire y estanco al agua
    • Sin pérdida de la cabeza de la espiga del remache.
    • Grosor grande de la pared de la espiga del remache.
    • Cabeza: aleación de aluminio.
    • Espiga: acero
  • REMACHE ALUMINIO 4,8x24

    REMACHE ALUMINIO 4,8x24

    Referencia: 093748 24
    • Por sus propiedades de deformación ideales permite unir materiales de distinta naturaleza (metal con madera, metal con plástico, sujeción de elementos sobre bases de piedra, hormigón, y otros materiales de construcción)
    • Alta resistencia anticorrosiva.
    • Altas propiedades de solidez bajo carga radial y axial de la unión remachada.
    • Remachado sin necesidad de tratamientos previos y posteriores especiales.
    • Permite remachar elementos de gran superficie.
    • Aplicación sin problemas en trabajos de montaje
  • REMACHE ALUMINIO 4,8x30

    REMACHE ALUMINIO 4,8x30

    Referencia: 093748 30
    • Por sus propiedades de deformación ideales permite unir materiales de distinta naturaleza (metal con madera, metal con plástico, sujeción de elementos sobre bases de piedra, hormigón, y otros materiales de construcción)
    • Alta resistencia anticorrosiva.
    • Altas propiedades de solidez bajo carga radial y axial de la unión remachada.
    • Remachado sin necesidad de tratamientos previos y posteriores especiales.
    • Permite remachar elementos de gran superficie.
    • Aplicación sin problemas en trabajos de montaje
  • REMACHE CIEGO DE ALUMINIO 4,8x6MM

    REMACHE CIEGO DE ALUMINIO 4,8x6MM

    Referencia: 093748 6
    • Por sus propiedades de deformación ideales permite unir materiales de distinta naturaleza (metal con madera, metal con plástico, sujeción de elementos sobre bases de piedra, hormigón, y otros materiales de construcción)
    • Alta resistencia anticorrosiva.
    • Altas propiedades de solidez bajo carga radial y axial de la unión remachada.
    • Remachado sin necesidad de tratamientos previos y posteriores especiales.
    • Permite remachar elementos de gran superficie.
    • Aplicación sin problemas en trabajos de montaje
    • DIN 7337 unión segura.
  • REMACHE ALUMINIO 4,8x8

    REMACHE ALUMINIO 4,8x8

    Referencia: 093748 8
    • Por sus propiedades de deformación ideales permite unir materiales de distinta naturaleza (metal con madera, metal con plástico, sujeción de elementos sobre bases de piedra, hormigón, y otros materiales de construcción)
    • Alta resistencia anticorrosiva.
    • Altas propiedades de solidez bajo carga radial y axial de la unión remachada.
    • Remachado sin necesidad de tratamientos previos y posteriores especiales.
    • Permite remachar elementos de gran superficie.
    • Aplicación sin problemas en trabajos de montaje

193 artículo(s)