902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Cable de acero

Cable de acero

49 artículo(s)

Página:
  1. 1
  2. 2
Establecer dirección descendente
  • CABLES 7 X 7 ACERO INOX A4 D:2,5 MM

    CABLES 7 X 7 ACERO INOX A4 D:2,5 MM

    Referencia: 5176006025
    • Cable de alambre diámetro 1 - 6 mm según WN 3060, cable de alambre diámetro de cable 8 mm según DIN 3060
    • Fuerza nominal de los cables 1,570 N/mm2.
    • Acero inoxidable A4.
  • CABLES 7 X 7 ACERO INOX A4 D:3 MM

    CABLES 7 X 7 ACERO INOX A4 D:3 MM

    Referencia: 5176006003
    • Cable de alambre diámetro 1 - 6 mm según WN 3060, cable de alambre diámetro de cable 8 mm según DIN 3060
    • Fuerza nominal de los cables 1,570 N/mm2.
    • Acero inoxidable A4.
  • CABLES 7 X 7 ACERO INOX A4 D:4 MM

    CABLES 7 X 7 ACERO INOX A4 D:4 MM

    Referencia: 5176006004
    • Cable de alambre diámetro 1 - 6 mm según WN 3060, cable de alambre diámetro de cable 8 mm según DIN 3060
    • Fuerza nominal de los cables 1,570 N/mm2.
    • Acero inoxidable A4.
  • CABLES 7 X 7 ACERO INOX A4 D:5 MM

    CABLES 7 X 7 ACERO INOX A4 D:5 MM

    Referencia: 5176006005
    • Cable de alambre diámetro 1 - 6 mm según WN 3060, cable de alambre diámetro de cable 8 mm según DIN 3060
    • Fuerza nominal de los cables 1,570 N/mm2.
    • Acero inoxidable A4.
  • CABLES 7 X 7 ACERO INOX A4 D:6 MM

    CABLES 7 X 7 ACERO INOX A4 D:6 MM

    Referencia: 5176006006
    • Cable de alambre diámetro 1 - 6 mm según WN 3060, cable de alambre diámetro de cable 8 mm según DIN 3060
    • Fuerza nominal de los cables 1,570 N/mm2.
    • Acero inoxidable A4.
  • CABLES 7 X 7 ACERO INOX A4 D:8 MM

    CABLES 7 X 7 ACERO INOX A4 D:8 MM

    Referencia: 5176006008
    • Cable de alambre diámetro 1 - 6 mm según WN 3060, cable de alambre diámetro de cable 8 mm según DIN 3060
    • Fuerza nominal de los cables 1,570 N/mm2.
    • Acero inoxidable A4.
  • CABLES 7 X 7 A4 REVESTIDO DE PVC D:5 MM

    CABLES 7 X 7 A4 REVESTIDO DE PVC D:5 MM

    Referencia: 5176007005
    • Cable revestido en PVC blanco según WN (Norma Würth)
    • Fuerza nominal de los cables 1,570 N/mm2.
    • Acero inoxidable A4.
  • CABLES 7 X 7 A4 REVESTIDO DE PVC D:6 MM

    CABLES 7 X 7 A4 REVESTIDO DE PVC D:6 MM

    Referencia: 5176007006
    • Cable revestido en PVC blanco según WN (Norma Würth)
    • Fuerza nominal de los cables 1,570 N/mm2.
    • Acero inoxidable A4.
  • CABLES 7 X 7 A4 REVESTIDO DE PVC D:7 MM

    CABLES 7 X 7 A4 REVESTIDO DE PVC D:7 MM

    Referencia: 5176007007
    • Cable revestido en PVC blanco según WN (Norma Würth)
    • Fuerza nominal de los cables 1,570 N/mm2.
    • Acero inoxidable A4.
  • CABLES 7 X 19 ACERO INOX A4 D:1,5 MM

    CABLES 7 X 19 ACERO INOX A4 D:1,5 MM

    Referencia: 5176004015
    • Cable de alambre diámetro 1,5 - 6 mm según WN 3060, cable de alambre diámetro de cable 8-12 mm según DIN 3060
    • Fuerza nominal de los cables 1,570 N/mm2.
    • Acero inoxidable A4.
  • CABLES 7 X 19 ACERO INOX A4 D:2 MM

    CABLES 7 X 19 ACERO INOX A4 D:2 MM

    Referencia: 5176004002
    • Cable de alambre diámetro 1,5 - 6 mm según WN 3060, cable de alambre diámetro de cable 8-12 mm según DIN 3060
    • Fuerza nominal de los cables 1,570 N/mm2.
    • Acero inoxidable A4.
  • CABLES 7 X 19 ACERO INOX A4 D:2,5 MM

    CABLES 7 X 19 ACERO INOX A4 D:2,5 MM

    Referencia: 5176004025
    • Cable de alambre diámetro 1,5 - 6 mm según WN 3060, cable de alambre diámetro de cable 8-12 mm según DIN 3060
    • Fuerza nominal de los cables 1,570 N/mm2.
    • Acero inoxidable A4.
  • CABLES 7 X 19 ACERO INOX A4 D:3 MM

    CABLES 7 X 19 ACERO INOX A4 D:3 MM

    Referencia: 5176004003
    • Cable de alambre diámetro 1,5 - 6 mm según WN 3060, cable de alambre diámetro de cable 8-12 mm según DIN 3060
    • Fuerza nominal de los cables 1,570 N/mm2.
    • Acero inoxidable A4.
  • CABLES 7 X 19 ACERO INOX A4 D:4 MM

    CABLES 7 X 19 ACERO INOX A4 D:4 MM

    Referencia: 5176004004
    • Cable de alambre diámetro 1,5 - 6 mm según WN 3060, cable de alambre diámetro de cable 8-12 mm según DIN 3060
    • Fuerza nominal de los cables 1,570 N/mm2.
    • Acero inoxidable A4.
  • CABLES 7 X 19 ACERO INOX A4 D:5 MM

    CABLES 7 X 19 ACERO INOX A4 D:5 MM

    Referencia: 5176004005
    • Cable de alambre diámetro 1,5 - 6 mm según WN 3060, cable de alambre diámetro de cable 8-12 mm según DIN 3060
    • Fuerza nominal de los cables 1,570 N/mm2.
    • Acero inoxidable A4.
  • CABLES 7 X 19 ACERO INOX A4 D:6 MM

    CABLES 7 X 19 ACERO INOX A4 D:6 MM

    Referencia: 5176004006
    • Cable de alambre diámetro 1,5 - 6 mm según WN 3060, cable de alambre diámetro de cable 8-12 mm según DIN 3060
    • Fuerza nominal de los cables 1,570 N/mm2.
    • Acero inoxidable A4.
  • CABLES 7 X 19 ACERO INOX A4 D:8 MM

    CABLES 7 X 19 ACERO INOX A4 D:8 MM

    Referencia: 5176004008
    • Cable de alambre diámetro 1,5 - 6 mm según WN 3060, cable de alambre diámetro de cable 8-12 mm según DIN 3060
    • Fuerza nominal de los cables 1,570 N/mm2.
    • Acero inoxidable A4.
  • CABLES 7 X 19 ACERO INOX A4 D:10 MM

    CABLES 7 X 19 ACERO INOX A4 D:10 MM

    Referencia: 5176004010
    • Cable de alambre diámetro 1,5 - 6 mm según WN 3060, cable de alambre diámetro de cable 8-12 mm según DIN 3060
    • Fuerza nominal de los cables 1,570 N/mm2.
    • Acero inoxidable A4.
  • CABLES 7 X 19 ACERO INOX A4 D:12 MM

    CABLES 7 X 19 ACERO INOX A4 D:12 MM

    Referencia: 5176004012
    • Cable de alambre diámetro 1,5 - 6 mm según WN 3060, cable de alambre diámetro de cable 8-12 mm según DIN 3060
    • Fuerza nominal de los cables 1,570 N/mm2.
    • Acero inoxidable A4.

49 artículo(s)

Página:
  1. 1
  2. 2
Establecer dirección descendente
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]