902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Cable de acero

Cable de acero

6 artículo(s)

Establecer dirección descendente
  • CABLES 7 X 19 ACERO INOX A4

    CABLES 7 X 19 ACERO INOX A4

    Referencia: 5176004015-1
    • Cable de alambre diámetro 1,5 - 6 mm según WN 3060, cable de alambre diámetro de cable 8-12 mm según DIN 3060
    • Fuerza nominal de los cables 1,570 N/mm2.
    • Acero inoxidable A4.
  • CABLES 7 X 7 ACERO INOX A4

    CABLES 7 X 7 ACERO INOX A4

    Referencia: 5176006001-1
    • Cable de alambre diámetro 1 - 6 mm según WN 3060, cable de alambre diámetro de cable 8 mm según DIN 3060
    • Fuerza nominal de los cables 1,570 N/mm2.
    • Acero inoxidable A4.
  • CABLES 1 X 19 ACERO INOX A4

    CABLES 1 X 19 ACERO INOX A4

    Referencia: 5176003001-1
    • En conformidad con la norma DIN 3053
    • Fuerza nominal de los cables 1,570 N/mm2. .
    • Acero inoxidable A4.
  • CABLES 1 X 19 ACERO INOX A4 D:2,5 MM

    CABLES 1 X 19 ACERO INOX A4 D:2,5 MM

    Referencia: 5176003025
    • En conformidad con la norma DIN 3053
    • Fuerza nominal de los cables 1,570 N/mm2. .
    • Acero inoxidable A4.
  • CABLES 7 X 7 ACERO INOX A4 D:2,5 MM

    CABLES 7 X 7 ACERO INOX A4 D:2,5 MM

    Referencia: 5176006025
    • Cable de alambre diámetro 1 - 6 mm según WN 3060, cable de alambre diámetro de cable 8 mm según DIN 3060
    • Fuerza nominal de los cables 1,570 N/mm2.
    • Acero inoxidable A4.
  • CABLES 7 X 19 ACERO INOX A4 D:2,5 MM

    CABLES 7 X 19 ACERO INOX A4 D:2,5 MM

    Referencia: 5176004025
    • Cable de alambre diámetro 1,5 - 6 mm según WN 3060, cable de alambre diámetro de cable 8-12 mm según DIN 3060
    • Fuerza nominal de los cables 1,570 N/mm2.
    • Acero inoxidable A4.

6 artículo(s)

Establecer dirección descendente
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]